Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVSIR12 BOCCHETTA ELETTRICA ANTIPANICO A 12VDC - SIR12

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVSIR12 BOCCHETTA ELETTRICA ANTIPANICO A 12VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner

  • Montageart - Einbau

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Einbaulage - vertikal

  • Tiefe - 28.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768115154

Artikelnummer

CDVSIR12

Herstellernummer

SIR12

Hersteller

CDV

Ausführung:

Türcode-Anlagen-Öffner

Montageart:

Einbau

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Einbaulage:

vertikal

Tiefe:

28.5 mm

Stromart:

DC

Höhe:

67 mm

Breite:

20.5 mm

Zusammenstellung:

Rahmenteil

Ausführung der Falle:

sonstige

Bauform:

symmetrisch

Pulskontakt:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wirkprinzip:

sonstige

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Form des Schließblechs:

sonstige

Riegelausschnitt:

nein

Stulpform:

abgerundet

Geeignet für Feuerschutztür:

nein

Geeignet für Rauchschutztür:

nein

Schutzdiode:

ja

Geräuschdämpfung:

ja

Grundfarbe des Schließblechs:

Edelstahl

Werkstoff des Schließblechs:

Edelstahl

Max. Fallenvorlast DC:

12 N

Min. Fallenvorlast DC:

12 N

Betriebstemperatur:

40...40 °C

Betriebsspannung:

12...12 V

Widerstand:

12 Ohm

Max. Stromaufnahme DC:

200 mA

Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:

sonstige

Dauerstromfest:

12...12 V

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

SIR12 Incontro Elettrico simmetrico Antipanico a 24Vdc Ref: F0502000019-C Incontro Elettrico Fail safe sblocco senza alimentazione a 12Vdc Gli incontri elettrici della Serie S sono costruiti con materiale robusto in acciaio inossidabile. Il corpo simmetrico dell’incontro facilita le installazioni e riduce l’ingombro dell’unità. Essendo uno degli incontri più piccoli e stretti disponibili, il SIR12 è adatto per porte UPVC e per chiusure multipunto. Questo modello è a prova di guasto, presenta uno scrocco radiale e può essere fornito con una piastra di fissaggio di serie. Il MOV (varistore all’ossido di metallo) montato all’interno di tutti gli incontri della Serie S protegge il tuo sistema da picchi elettrici che possono causare danni ai dispositivielettronici di controllo.