CDVI ITALIA SRL - CDVSETMC1C9V MODULO TRASMETTITORE 1 CANALE 9V - SETMC1C9V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 500 m
Anzahl der Befehle - 1
Rollingcode-System - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073776567
Artikelnummer
CDVSETMC1C9V
Herstellernummer
SETMC1C9V
Hersteller
CDV
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
500 m
Anzahl der Befehle:
1
Rollingcode-System:
ja
Stromversorgung:
Batterie
SETMC1C9V Radio Trasmettitore universale a 1 Canale Ref: F1002000024 SETMC1C9V di CDVI è un trasmettitore radio universale a 1 canale. È ideale per convertire gli interruttori in interruttori radio. Modulo trasmettitore a 1 canale con codifica Keeloq® Hopping code. Alimentazione con batteria 9V. Antenna a filo. Attivazione mediante contatto C-NA esterno ( non fornito ).


