CDVI ITALIA SRL - CDVSEFM2410 FOTOCELLULE INFRAROSSO MINI SINCRONIZZ. - SEFM2410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lieferumfang des Einwegsystems - Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel - 10 °
Einstellverfahren - sonstige
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Packung
1 ST
EAN
2000000674292
Artikelnummer
CDVSEFM2410
Herstellernummer
SEFM2410
Hersteller
CDV
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Max. Öffnungswinkel:
10 °
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
105 mm
Länge des Sensors:
33 mm
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...55 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP55


