CDVI ITALIA SRL - CDVS3TR2641T2 TRASMETTITORE 034A 2 CH - S3TR2641T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Modulation - AM
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 2
Rollingcode-System - ja
Packung
1 ST
EAN
2000002625674
Artikelnummer
CDVS3TR2641T2
Herstellernummer
S3TR2641T2
Hersteller
CDV
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Modulation:
AM
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
2
Rollingcode-System:
ja
Funktaster unter Putz:
ja
Stromversorgung:
Batterie
Funktaster auf Putz:
ja
S3TR2641T2 Radiocomando a 2 canali Ref: F1002000073 S3TR2641T2 è un trasmettitore a 433 MHz a 2 canali. È ideale per attivare porte, cancelli e luci automatiche. Radio Trasmettitore ad elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Versioni a 1, 2 e 4 pulsanti.