CDVI ITALIA SRL - CDVS3TR2641T1 TRASMETTITORE 034A 1 CH - S3TR2641T1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Modulation - AM
Rollingcode-System - ja
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 1
Packung
1 ST
EAN
2000000284576
Artikelnummer
CDVS3TR2641T1
Herstellernummer
S3TR2641T1
Hersteller
CDV
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Modulation:
AM
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
1
Funktaster unter Putz:
ja
Funktaster auf Putz:
ja
Stromversorgung:
Batterie
S3TR2641T1 Radiocomando a 1 canale Ref: F1002000072 S3TR2641T1 è un trasmettitore a 433MHz a 1 canale. È ideale per attivare porte, cancelli e luci. Radio Trasmettitore ad elevato livello di sicurezza con codifica rolling code, codificato in fabbrica in modo criptato e non riproducibile. Indicato per aperture automatiche in ambiente industriale o domestico a protezione di aree pubbliche o private. Versioni a 1, 2 e 4 pulsanti.


