CDVI ITALIA SRL - CDVRTE88IRS PULSANTE A INFRAROSSO PANN. FRONTALE APP - RTE88IRS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000190587
Artikelnummer
CDVRTE88IRS
Herstellernummer
RTE88IRS
Hersteller
CDV
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Aufputz
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
12 A
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Metall
Aufdruck:
Symbol "Licht"
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Gerätetiefe:
4.5 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP42
Gerätebreite:
86 mm
Gerätehöhe:
86 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Wirkprinzip:
elektronisch


