Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVRTE88IRF PULSANTE A INFRAROSSO PANN. FRONTALE INC - RTE88IRF

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVRTE88IRF PULSANTE A INFRAROSSO PANN. FRONTALE INC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002974895

Artikelnummer

CDVRTE88IRF

Herstellernummer

RTE88IRF

Hersteller

CDV

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit Adapterplatte

Montageart:

Einbau

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

12 V

Bemessungsstrom:

12 A

Anschlussart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Metall

Aufdruck:

Symbol "Licht"

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Gerätetiefe:

4.5 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP42

Gerätebreite:

86 mm

Gerätehöhe:

86 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Wirkprinzip:

elektronisch

Pulsante infrarosso a sfioramento, da incasso. RTE88IRF e un pulsante di uscita a infrarossi, montaggio su scatola 503, pannello in alluminio satinato. Il sensore a infrarosso permette di attivare il contatto di comando con un semplice gesto della mano di fronte al pulsante a una distanza regolabile da 4-15 cm, senza la necessita di entrare in contatto con il dispositivo. Pulsante ideale per ambienti sterili, installazioni conformi alla DDA e aree ad alto traffico come ospedali, edifici pubblici e universita. Il pulsante RTE88IRF puo essere collegato direttamente ad un dispositivo di controllo accessi da utilizzare come pulsante di uscita. L?indicatore LED bicolore segnala lo stato del dispositivo.