CDVI ITALIA SRL - CDVRTE85DL PULSANTE DA APPLICARE PITTOGR. DISABILE - RTE85DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074105236
Artikelnummer
CDVRTE85DL
Herstellernummer
RTE85DL
Hersteller
CDV
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
24 A
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Metall
Aufdruck:
Symbol "Licht"
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätetiefe:
42 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP65
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch


