CDVI ITALIA SRL - CDVRTE22IR PULSANTE A INFRAROSSO PANN. FRONTALE INC - RTE22IR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bedienungsart - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000004480141
Artikelnummer
CDVRTE22IR
Herstellernummer
RTE22IR
Hersteller
CDV
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bedienungsart:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Einbau
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
12 A
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Metall
Aufdruck:
Symbol "Licht"
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
metallic
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätetiefe:
3.9 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
39 mm
Gerätehöhe:
115 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Wirkprinzip:
elektronisch


