CDVI ITALIA SRL - CDVRTE10PIR PULSANTE A INFRAROSSO CUSTODIA DA APPL. - RTE10PIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bedienungsart - Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000003019533
Artikelnummer
CDVRTE10PIR
Herstellernummer
RTE10PIR
Hersteller
CDV
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Aufputz
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
12 V
Bemessungsstrom:
12 A
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Aufdruck:
Symbol "Licht"
Ausführung der Oberfläche:
matt
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gerätetiefe:
23 mm
Transparent:
nein
Gerätebreite:
32 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Wirkprinzip:
elektronisch


