CDVI ITALIA SRL - CDVPS20LL TASCA PORTA BADGE A 125KHZ LETTURA FREQ. - PS20LL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aktivierung mit Code - nein
Aktivierung mit Code-Anhänger - nein
Aktivierung mit Schlüssel - ja
Scharfschaltung mechanisch - nein
Scharfschaltung biometrisch - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005903816
Artikelnummer
CDVPS20LL
Herstellernummer
PS20LL
Hersteller
CDV
Aktivierung mit Code:
nein
Aktivierung mit Code-Anhänger:
nein
Aktivierung mit Schlüssel:
ja
Scharfschaltung mechanisch:
nein
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Scharfschaltanzeige:
ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
nein
Anschlussvorrichtung:
Anschlussleitung
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Mit Manipulationserkennung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
86 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
32.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


