CDVI ITALIA SRL - CDVMVMACDC SERRATURA MOTORIZZ. CON CILINDRO E POMOL - MVMACDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitstüröffner
Montageart - aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - horizontal
Mit Rückmeldung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000005427343
Artikelnummer
CDVMVMACDC
Herstellernummer
MVMACDC
Hersteller
CDV
Ausführung:
Sicherheitstüröffner
Montageart:
aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
horizontal
Mit Rückmeldung:
ja
Tiefe:
42 mm
Stromart:
AC/DC
Höhe:
90 mm
Breite:
126 mm
Zusammenstellung:
komplett
Mit Arretierung:
ja
Mit mechanischer Entriegelung:
ja
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wirkprinzip:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Verstellbare Türöffnerfalle:
nein
Riegelausschnitt:
ja
Verstellbarer Türöffner:
nein
Verstellbares Schließblech:
nein
Fallenführung integriert:
nein
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Für Fallenrutsche:
nein
Dauerbetrieb (100 % ED):
ja
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Stahl
Entriegelungszeit:
5 s
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
0
Max. Fallenvorlast AC:
12 N
Min. Fallenvorlast AC:
12 N
Max. Fallenvorlast DC:
12 N
Min. Fallenvorlast DC:
12 N
Betriebsspannung:
12...12 V
Max. Stromaufnahme AC:
20 mA
Max. Stromaufnahme DC:
410 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


