Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVKPAD TAST.+LETT. MF DESF EV1/EV2/EV3+125 KHZ+ - KPAD

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVKPAD TAST.+LETT. MF DESF EV1/EV2/EV3+125 KHZ+

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 1

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 1

  • Max. Reichweite - 6 mm

  • Anschluss für externe Antenne - nein

  • Art der Eingangsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006461919

Artikelnummer

CDVKPAD

Herstellernummer

KPAD

Hersteller

CDV

Anzahl der digitalen Ausgänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Max. Reichweite:

6 mm

Anschluss für externe Antenne:

nein

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

46 mm

Höhe:

135 mm

Tiefe:

23 mm

Schutzart (IP):

IP65

KPAD Tastiera/Lettore/Bluetooth Prossimità e MIFARE® DESFire® EV2/EV3 criptato ad alta sicurezza Ref: F0101000103 Tastiera/Lettore MIFARE DESFire EV2/EV3, Bluetooth e Prossimità a 125Khz Questo elegante lettore/tastiera KPAD è predisposto per l’usocon le credenziali MIFARE® Classic, MIFARE® DESFire®, Prossimità e Bluetooth. Il KPAD di CDVI è un lettore di tessere a doppia tecnologia ad alta sicurezza che opera a 125 kHz e 13,56 MHz. Elevata sicurezza sia durante la lettura della card, digitazionecodice e sia durante la lettura Bluetooth. Il protocollo di comunicazione CDVI utilizza l’autenticazione a chiave diversificata per garantire che nessuna clonazione possa essere fatta. Il KPAD offre prestazioni di lettura superiori, tra cui una maggiore resistenza alle temperature estreme, un raggio di lettura esteso, un’azione più rapida e un involucro più robusto. Il KPAD è compatibile con la soluzione di controllo accessi ATRIUM KRYPTO. Il KPAD, in combinazione con la centrale A22K e le credenziali compatibili, forma un sistema di controllo degli accessi semplice e facile da usare e completamente sicuro. Il KPAD è compatibile con le credenziali Mobile-PASS Bluetooth.