Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MB10K CENTR. GEST 2 LETT. BIOM. E 10.000 IMPR. - IEVO-MB10K

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVIEVO-MB10K CENTR. GEST 2 LETT. BIOM. E 10.000 IMPR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Standalone - ja

  • Vernetzbar - ja

  • PC-Anbindung - ja

  • Cloudbasiertes System - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004467784

Artikelnummer

CDVIEVO-MB10K

Herstellernummer

IEVO-MB10K

Hersteller

CDV

Ausführung:

Kontrolleinheit

Standalone:

ja

Vernetzbar:

ja

PC-Anbindung:

ja

Cloudbasiertes System:

nein

Max. Anzahl der Türen:

2

Ausführung der Schnittstelle:

Bus-System

Max. Teilnehmerzahl:

10000

Leseverfahren:

Datenträger

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren EM (125 kHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):

nein

Signalausgabe:

sonstige

Anzahl der Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge:

2

Montageart:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

12...24 V

Betriebsspannung DC:

12...24 V

Leistungsaufnahme:

400 W

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Werkstoff:

sonstige

Breite:

93 mm

Höhe:

128 mm

Tiefe:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IEVO-MB10K IEVO Interfaccia per 2 lettori Biometrici e 10.000 Impronte Ref: F0109000017 Interfaccia e controller per lettori biometrici IEVO La scheda di interfaccia IEVO-MB10K è un potente sistema che gestisce 2 lettori IEVO e tutte le impronte memorizzate. La scheda supporta fino a 2 lettori ( Biometrici con o senza badge ) ed è altamente modulare e adattabile ad ogni ambiente: i componenti possono essere facilmente aggiunti, rimossi o sostituiti se necessario. L’uscita può essere convertita per consentire la trasformazione dell’uscita Wiegand in RS485 o RS422. È disponibile un alimentatore chiuso opzionale che può fornire un’opzione di alimentazione per installazioni remote.