CDVI ITALIA SRL - CDVGUNTRR1024 BOCC. SIMM. SBL. C/ALIM. 12/24V AC/DC - GUNTRR1024

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitstüröffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 28.5 mm
Packung
1 ST
EAN
2000004755003
Artikelnummer
CDVGUNTRR1024
Herstellernummer
GUNTRR1024
Hersteller
CDV
Ausführung:
Sicherheitstüröffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
28.5 mm
Stromart:
AC/DC
Höhe:
67 mm
Breite:
16.5 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Form des Schließblechs:
sonstige
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Sicherheit - Einbruchschutz nach EN 14846:
0
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
0
Sicherheit - Personenschutz nach EN 14846:
0
Umgebungsbedingung nach EN 14846:
0
Schutzwirkung elektrischer Manipulation nach EN 14846:
0
Max. Fallenvorlast AC:
24 N
Schutzwirkung elektrische Funktionsweise nach EN 14846:
0
Min. Fallenvorlast AC:
10 N
Max. Fallenvorlast DC:
24 N
Min. Fallenvorlast DC:
10 N
Betriebstemperatur:
-15...40 °C
Max. Stromaufnahme AC:
530 mA
Max. Stromaufnahme DC:
620 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


