CDVI ITALIA SRL - CDVGPCF12CC BOCCHETTA PER PORTE ANTINCENDIO 12VDC - GPCF12CC
-350x350.jpg?84758678886868909795978B83697377AF76B3A0836C6064C876897582948F5C816E81788767A867857582AFC29E&ts=1773120446989)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Feuerschutztüröffner
Ausführung der Falle - sonstige
Bauform - symmetrisch
Einbaulage - vertikal
Breite - 280 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077078650
Artikelnummer
CDVGPCF12CC
Herstellernummer
GPCF12CC
Hersteller
CDV
Ausführung:
Feuerschutztüröffner
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Einbaulage:
vertikal
Breite:
280 mm
Höhe:
75.5 mm
Tiefe:
22 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Stromart:
DC
Wirkprinzip:
sonstige
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Geeignet für Feuerschutztür:
ja
Geeignet für Rauchschutztür:
ja
Stulpform:
abgerundet
Form des Schließblechs:
sonstige
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Max. Fallenvorlast DC:
24 N
Min. Fallenvorlast DC:
12 N
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Betriebsspannung:
12...24 V
Max. Stromaufnahme DC:
380 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
sonstige
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


