CDVI ITALIA SRL - CDVGARH12 BOCCHETTA 90 MM REVERSIBILE ORIZZ. 12VAC - GARH12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 52.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074156313
Artikelnummer
CDVGARH12
Herstellernummer
GARH12
Hersteller
CDV
Ausführung:
Türcode-Anlagen-Öffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
52.5 mm
Stromart:
AC/DC
Höhe:
90 mm
Breite:
50 mm
Zusammenstellung:
Rahmenteil
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
asymmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Stulpform:
abgerundet
Geeignet für Feuerschutztür:
nein
Geeignet für Rauchschutztür:
nein
Art der Entriegelung:
sonstige
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Stahl
Min. Fallenvorlast AC:
12 N
Max. Fallenvorlast DC:
12 N
Min. Fallenvorlast DC:
12 N
Betriebstemperatur:
40...40 °C
Betriebsspannung:
12...12 V
Max. Stromaufnahme AC:
270 mA
Max. Stromaufnahme DC:
380 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne