Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVGAP12 SERRATURA MANIGLIONE 12VAC/DC - GAP12

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVGAP12 SERRATURA MANIGLIONE 12VAC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fluchttüröffner

  • Montageart - aufgelegt

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Einbaulage - vertikal

  • Tiefe - 35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001386323

Artikelnummer

CDVGAP12

Herstellernummer

GAP12

Hersteller

CDV

Ausführung:

Fluchttüröffner

Montageart:

aufgelegt

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Einbaulage:

vertikal

Tiefe:

35 mm

Stromart:

DC

Höhe:

155 mm

Breite:

45 mm

Zusammenstellung:

komplett

Ausführung der Falle:

sonstige

Bauform:

symmetrisch

Pulskontakt:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wirkprinzip:

sonstige

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Form des Schließblechs:

sonstige

Stulpform:

sonstige

Geeignet für Feuerschutztür:

ja

Geeignet für Rauchschutztür:

ja

Art der Entriegelung:

sonstige

Schutzdiode:

ja

Geräuschdämpfung:

ja

Grundfarbe des Schließblechs:

Edelstahl

Werkstoff des Schließblechs:

Edelstahl

Max. Fallenvorlast DC:

12 N

Min. Fallenvorlast DC:

12 N

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Betriebsspannung:

12...12 V

Max. Stromaufnahme DC:

900 mA

Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

GAP12 Kit per porta di emergenza con maniglione antipanico Ref: F0508000001 Kit incontro elettrico Fail secure per porta di emergenza con maniglione antipanico ( Kit include MECATP1024 e BAGP ) GAP1024 Kit incontro elettrico Fail Secure per porta di emergenza con maniglione antipanico ( Kit include MECATP12 e BAGP )