CDVI ITALIA SRL - CDVFL2448 24/48VDC ELETTROP. ANTIPANICO+REED DI ST - FL2448

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherheitstüröffner
Montageart - Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - vertikal
Tiefe - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
2000001078624
Artikelnummer
CDVFL2448
Herstellernummer
FL2448
Hersteller
CDV
Ausführung:
Sicherheitstüröffner
Montageart:
Einbau
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
vertikal
Tiefe:
51 mm
Stromart:
DC
Höhe:
350 mm
Breite:
34 mm
Zusammenstellung:
komplett
Ausführung der Falle:
sonstige
Bauform:
symmetrisch
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Riegelausschnitt:
ja
Geeignet für Feuerschutztür:
ja
Geeignet für Rauchschutztür:
ja
Schutzdiode:
ja
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Riegelausschluss (Maß):
20 mm
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
sonstige
Max. Fallenvorlast DC:
48 N
Min. Fallenvorlast DC:
24 N
Einstellbereich Fallenverstellung:
4 mm
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Betriebsspannung:
24...48 V
Max. Stromaufnahme DC:
250 mA
Toleranz Bemessungsbetriebsspannung:
+/- 10 %
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


