Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVFKTHS2641E1 TRASMETTITORE DI PROSSIMITA? - FKTHS2641E1

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVFKTHS2641E1 TRASMETTITORE DI PROSSIMITA?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Modulation - AM

  • Reichweite - 400 m

  • Anzahl der Befehle - 1

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003798254

Artikelnummer

CDVFKTHS2641E1

Herstellernummer

FKTHS2641E1

Hersteller

CDV

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Modulation:

AM

Reichweite:

400 m

Anzahl der Befehle:

1

Schutzart (IP):

IP55

Rollingcode-System:

ja

Funktaster unter Putz:

ja

Stromversorgung:

Batterie

Funktaster auf Putz:

ja

FKTHS2641E1 Trasmettitore di prossimità ad alta sensibilità Ref: F1002000026 FKTHS2641E1 di CDVI è un radio trasmettitore di prossimità a infrarosso, senza fili a mani libere. Campo di rilevamento regolabile. Trasmettitore ad alta sensibilità che emette il segnale radio quando si avvicina la mano. Buzzer interno. Adatto anche per installazioni all’aperto (IP55). Distanza di rilevamento regolabile.