CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102SBT OPERATORE CON MOLLA BRACCIO SCORREVOLE+B - DWSR102SBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Pendeltüröffner
Montageart - aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Einbaulage - horizontal
Tiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
2000003068197
Artikelnummer
CDVDWSR102SBT
Herstellernummer
DWSR102SBT
Hersteller
CDV
Ausführung:
Pendeltüröffner
Montageart:
aufgelegt
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Einbaulage:
horizontal
Tiefe:
110 mm
Stromart:
AC
Höhe:
90 mm
Breite:
685 mm
Zusammenstellung:
komplett
Mit Arretierung:
ja
Ausführung der Falle:
Radiusfalle
Bauform:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Wirkprinzip:
einstellbar
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Verstellbare Türöffnerfalle:
nein
Riegelausschnitt:
nein
Verstellbarer Türöffner:
ja
Verstellbares Schließblech:
nein
Fallenführung integriert:
nein
Geeignet für Feuerschutztür:
ja
Für Fallenrutsche:
nein
Dauerbetrieb (100 % ED):
ja
Art der Entriegelung:
verstärkte Ausführung
Länge des Schließblechs:
685 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Grundfarbe des Schließblechs:
Edelstahl
Werkstoff des Schließblechs:
Edelstahl
Breite des Schließblechs:
90 mm
Stärke des Schließblechs:
110 mm
Entriegelungszeit:
3 s
Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:
sonstige
Betriebstemperatur:
-10...55 °C
Betriebsspannung:
12...12 V
Max. Stromaufnahme DC:
500 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne


