Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102ABT OPERATORE CON MOLLA BRACCIO ARTICOLATO+B - DWSR102ABT

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVDWSR102ABT OPERATORE CON MOLLA BRACCIO ARTICOLATO+B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Pendeltüröffner

  • Montageart - aufgelegt

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Einbaulage - horizontal

  • Tiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003068173

Artikelnummer

CDVDWSR102ABT

Herstellernummer

DWSR102ABT

Hersteller

CDV

Ausführung:

Pendeltüröffner

Montageart:

aufgelegt

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Einbaulage:

horizontal

Tiefe:

110 mm

Stromart:

AC

Höhe:

90 mm

Breite:

685 mm

Zusammenstellung:

komplett

Mit Arretierung:

ja

Ausführung der Falle:

Radiusfalle

Bauform:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wirkprinzip:

einstellbar

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Verstellbare Türöffnerfalle:

nein

Riegelausschnitt:

nein

Verstellbarer Türöffner:

ja

Verstellbares Schließblech:

nein

Fallenführung integriert:

nein

Geeignet für Feuerschutztür:

ja

Für Fallenrutsche:

nein

Dauerbetrieb (100 % ED):

ja

Art der Entriegelung:

verstärkte Ausführung

Länge des Schließblechs:

685 mm

Geräuschdämpfung:

ja

Grundfarbe des Schließblechs:

Edelstahl

Werkstoff des Schließblechs:

Edelstahl

Breite des Schließblechs:

90 mm

Stärke des Schließblechs:

110 mm

Entriegelungszeit:

3 s

Geeignet für Feuer-/Rauchschutztüren nach EN 14846:

sonstige

Betriebstemperatur:

-10...55 °C

Betriebsspannung:

12...12 V

Max. Stromaufnahme DC:

500 mA

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

DWSR102ABT DIGIWAY-SR Operatore con ritorno a molla c/braccio articolato e modulo Bluetooth Ref: F0543000183 DWSR102ABT Operatore per porta a battente con braccio articolato a spingere. Digiway-SR mod. DWSR102ABT è un operatore da interno (IP40) per porte a battente con scheda elettronica e ricevitore radio integrati. L’apertura può essere manuale o elettromeccanica, con chiusura a molla servoassistita. L’operatore può automatizzare porte con peso max 200 Kg e larghezza max 1,5 m.