Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVCPLE BADGE A 125 KHZ SPESSORE 0,8 MM-READ/WRI - CPLE

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVCPLE BADGE A 125 KHZ SPESSORE 0,8 MM-READ/WRI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Karte

  • Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz) - nein

  • Leseverfahren Magnetstreifen - nein

  • Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz) - nein

  • Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075230913

Artikelnummer

CDVCPLE

Herstellernummer

CPLE

Hersteller

CDV

Art des Datenträgers:

Karte

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Berührungslos:

nein

Breite:

54 mm

Höhe:

85 mm

CPLE BADGE FORMATO CARTA DI CREDITO A 125 KHZ SPESSORE 0,8 MM - READ/WRITE DIGITAG® Ref.: B0104000003