Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVCP2 BADGE MAGNETICO + PROSSIMITA A 125 KHZ - CP2

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVCP2 BADGE MAGNETICO + PROSSIMITA A 125 KHZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Karte

  • Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz) - nein

  • Leseverfahren Magnetstreifen - ja

  • Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz) - nein

  • Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004979973

Artikelnummer

CDVCP2

Herstellernummer

CP2

Hersteller

CDV

Art des Datenträgers:

Karte

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Magnetstreifen:

ja

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

nein

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Berührungslos:

nein

Breite:

54 mm

Höhe:

85 mm

CP2 BADGE FORMATO CARTA DI CREDITO A 125 KHZ + BANDA MAGNETICA DIM. 85 X 54 X 0,8MM SOLO LETTURA Ref.: F0104000008