Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVBVEV2DESFIRE BADGE ISO-MIFARE? 13,56 MHZ, DESFIRE EV2 - BVEV2DESFIRE

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVBVEV2DESFIRE BADGE ISO-MIFARE? 13,56 MHZ, DESFIRE EV2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Datenträgers - Karte

  • Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz) - ja

  • Leseverfahren Magnetstreifen - nein

  • Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz) - ja

  • Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003605705

Artikelnummer

CDVBVEV2DESFIRE

Herstellernummer

BVEV2DESFIRE

Hersteller

CDV

Art des Datenträgers:

Karte

Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren Magnetstreifen:

nein

Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):

ja

Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):

nein

Berührungslos:

ja

Breite:

84 mm

Höhe:

54 mm

BVEV2DESFIRE Card MIFARE® DESFire® EV2 E' una credenziale di accesso con tessera dotata del protocollo di comunicazione MIFARE® DESFire® EV2. Il protocollo MIFARE® DESFire® beneficia della crittografia AES, rendendolo adatto a sistemi che richiedono la protezione di identità e dati personali, come il controllo degli accessi ad alta sicurezza. Realizzata in PVC, questa tessera è stampabile ISO, il che la rende facile da personalizzare per ciascun utente.