CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFE PULSANTE IN ACCIAIO NA/NC ILLUM.+ FRONTA - BPNONFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001041703
Artikelnummer
CDVBPNONFE
Herstellernummer
BPNONFE
Hersteller
CDV
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Montageart:
Einbau
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
24 A
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Metall
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schlagfestigkeit:
sonstige
Gerätetiefe:
2 mm
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Gerätebreite:
38 mm
Gerätehöhe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch


