Startseite

CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFCLE PULS. NA/NC DA APP.RE CON PITTOGR. CHIAV - BPNONFCLE

KopierenKopieren
CDVI ITALIA SRL - CDVBPNONFCLE PULS. NA/NC DA APP.RE CON PITTOGR. CHIAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bedienungsart - Tast-/Tipptaster

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Mit Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001393536

Artikelnummer

CDVBPNONFCLE

Herstellernummer

BPNONFCLE

Hersteller

CDV

Ausführung:

Einzeltaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bedienungsart:

Tast-/Tipptaster

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Mit Beleuchtung:

nein

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Montageart:

Aufputz

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

24 A

Anschlussart:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

Symbol "Licht"

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gerätetiefe:

23 mm

Transparent:

nein

Gerätebreite:

83 mm

Gerätehöhe:

83 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Wirkprinzip:

elektromechanisch