CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFE PULSANTE IN ACCIAIO INOX ILLUMINATO NA/N - BNONFE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Ausführung - Einzeltaster
Bedienungsart - Druckknopf
Wirkprinzip - elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
7449074135622
Artikelnummer
CDVBNONFE
Herstellernummer
BNONFE
Hersteller
CDV
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Druckknopf
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
24 A
Mit Beleuchtung:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Anschlussart:
sonstige
Montageart:
Einbau
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Aufdruck:
ohne
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


