CDVI ITALIA SRL - CDVBNONFCAB PULSANTE IN ACCIAIO INOX NA/NC CABLATO - BNONFCAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bedienungsart - Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Mit Beleuchtung - ja
Packung
1 ST
EAN
2000001041659
Artikelnummer
CDVBNONFCAB
Herstellernummer
BNONFCAB
Hersteller
CDV
Ausführung:
Einzeltaster
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bedienungsart:
Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Mit Beleuchtung:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Einbau
Mit Signallampe:
nein
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
24 A
Anschlussart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Metall
Aufdruck:
ohne
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlagfestigkeit:
sonstige
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Wirkprinzip:
elektromechanisch


