Startseite

CDC ELETTROMECCANICA - CDCGU90903300450 GU90/909 F33 3 X 415÷480 VAC - GU90903300450

KopierenKopieren
CDC ELETTROMECCANICA - CDCGU90903300450 GU90/909 F33 3 X 415÷480 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 215...455 V

  • Versorgungsspannung AC 60 Hz - 215...455 V

  • Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074789740

Artikelnummer

CDCGU90903300450

Herstellernummer

GU90903300450

Hersteller

CDC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

215...455 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

215...455 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

ja

Funktion Phasenausfallerkennung:

ja

Funktion Unterspannungserkennung:

nein

Funktion Überspannungserkennung:

nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

nein

Breite:

26.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

71.5 mm

GU90 - Rilevatore sequenza fasi. Strumento elettronico di rilevamento della corretta sequenza delle fasi di una linea di alimentazione trifase. I led frontali indicano: Led rosso: relè eccitato; Led giallo: alimentazione presente. Se una o più fasi vengono a mancare, il relé si diseccita. È disponibile con funzione F.33.