CAVO IN MATASSA - FF5NPI0550.75GR NPI05VVF 5 X 0,75 ANTIFIAMMA GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U - 500 V
Packung
100 M
EAN
8001021221285
Artikelnummer
FF5NPI0550.75GR
Herstellernummer
NPI0550.75GR
Hersteller
FF5
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
500 V
DESCRIZIONE: • Conduttore: rame rosso ricotto, formazione flessibile, classe 5 • Isolamento: PVC, qualità TI2 • Guaina: PVC, qualità TM2. CARATTERISTICHE FUNZIONALI: • Tensione nominale Uo/U: 300/500 V • Temperatura massima di esercizio: 70°C • Temperatura minima di esercizio: -15°C • Temperatura massima di corto circuito: 160°C. CONDIZIONI DI IMPIEGO COMUNI: cavo per segnalamento e comando per installazione fissa e per connessioni alle apparecchiature mobili. Adatto per installazione nei luoghi con pericolo di incendio quali fiere, edilizia civile, commerciale, di pubblico spettacolo; nell’edilizia industriale limitatamente alla posa in tubazioni e canalette. Può essere installato all’interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all’esterno. Non è ammessa la posa interrata anche se protetta. Buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti chimici. Buona la flessibilità e il comportamento alle basse temperature.