CAVO IN MATASSA - FF5H07RNF42.50 H07RN-F 4 G 2,5 NERO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Packung
100 M
EAN
7449073683346
Artikelnummer
FF5H07RNF42.50
Herstellernummer
020141004240110
Hersteller
FF5
Leiter-Material
Kupfer
Leiter-Oberfläche
blank
Leiternennquerschnitt
2.5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
4
Schirm über Verseilelement
ohne
Verseilelement
nein
Schirm über Verseilung
ohne
Werkstoff der Aderisolation
Gummi
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Mit Schutzleiter
ja
Mantelmaterial
Gummi
Spezifizierung Mantelmaterial
Gummi - Polychloropren (PCP)
Mantel-Farbe
schwarz
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Ölbeständig nach EN 60811-404
ja
Außendurchmesser ca.
12.73 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-40...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...60 °C
Nennspannung U0
450 V
Nennspannung U
750 V
Cavi multipolari flessibili per comando e segnalamento, isolati in gomma, sotto guaina pesante di policloroprene. Buona flessibilità e resistenza all’abrasione, colpi, schiacciamenti e lacerazioni. Buona resistenza agli agenti atmosferici, ai grassi e oli minerali. Resistente ai raggi UV. Per posa mobile: uso interno, all’esterno e in officine industriali ed agricole. Per l’alimentazione di macchine industriali ed agricole ed collegamenti soggetti a sollecitazioni meccaniche medie come piastre riscaldanti, lampade per ispezione, utensili elettrici quali trapani, seghe circolari ed utensili elettrici domestici. Per posa fissa, può essere utilizzato in edifici provvisori o baracche di cantieri. Idonei per collegamenti di elementi costruttivi di apparecchidi sollevamento e di macchine. Adatto all’uso in ambienti secchi, umidi o bagnati (AD6). In caso di installazioni protette come in tubazioni o sistemi chiusi simili, è concesso l’utilizzo a tensioni fino a 1000 V in c.a. o fino a 750 V in c.c. verso terra.