Startseite

CAVO IN MATASSA - FF5H05VVF4G1B H05VV-F 4 G 1 BIANCO 9010 - H05VVF4G1B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768524635

Artikelnummer

FF5H05VVF4G1B

Herstellernummer

H05VVF4G1B

Hersteller

FF5

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...60 °C

Nennspannung U:

500 V

Durchmesser der Einzeldrähte:

0.21 mm

Cavi flessibili per energia isolati con PVC, sotto guaina leggera di PVC. Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.