CAVO IN MATASSA - FF5H05VVF31.50B H05VV-F 3 G 1,5 BIANCO 9010
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte - 0.26 mm
Packung
100 M
EAN
8013768524482
Artikelnummer
FF5H05VVF31.50B
Herstellernummer
010541003220810
Hersteller
FF5
Leiter-Material
Kupfer
Leiter-Oberfläche
blank
Leiternennquerschnitt
1.5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte
0.26 mm
Ader-Zahl
3
Schirm über Verseilelement
ohne
Verseilelement
nein
Schirm über Verseilung
ohne
Werkstoff der Aderisolation
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Mit Schutzleiter
ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe
weiß
Kabelgeometrie
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Eca
Außendurchmesser ca.
9.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-10...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-10...60 °C
Nennspannung U0
300 V
Nennspannung U
500 V
Cavi flessibili per energia isolati con PVC, sotto guaina leggera di PVC. Per posa mobile. Utilizzo in locali domestici e uffici, per applicazioni e apparecchi per servizio ordinario, compresi locali umidi (es. aspirapolvere, lavatrici, asciugatrici e frigoriferi). L’utilizzo all’esterno è permesso per periodi temporanei di breve durata.