CAVO IN MATASSA - FF5FS1711.50GV FS17 450/750V 1 X 1,5 G/V 1021/6018
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Packung
100 M
EAN
8013768064650
Artikelnummer
FF5FS1711.50GV
Herstellernummer
011300001220610
Hersteller
FF5
Leiter-Material
Kupfer
Leiter-Oberfläche
blank
Leiternennquerschnitt
1.5 mm²
Leiter-Klasse
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl
1
Werkstoff der Aderisolation
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung
Farbe
Ader-Farbe
grün/gelb
Mit Schutzleiter
ja
Zul. max. Leitertemperatur
160 °C
Schirm
nein
Mantelmaterial
ohne
Raucharm nach IEC 61034-2
ja
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
a3
Außendurchmesser ca.
3.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-10...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-10...70 °C
Nennspannung U0
450 V
Nennspannung U
750 V
FS17 - Cavi unipolari per energia isolati con conduttore flessibile ed isolamento in PVC, senza guaina, per installazione fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. Installazione fissa e protetta su o entro apparecchi di illuminazione, e all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando con tensione nominale fino a 1000 V in c.a. e fino a 750 V in c.c.. Adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. NORMATIVE: CEI-UNEL 35716; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 50525-1; CEI EN 50525-2-31; CEI EN 60754-2; EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.