CAVO IN BOBINA - FF2H01N2D1X95 H01N2-D 1 X 95 NERO - H01N2D1X95

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiternennquerschnitt - 95 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte - 0.21 mm
Ader-Zahl - 1
Packung
1 M
EAN
7449072274545
Artikelnummer
FF2H01N2D1X95
Herstellernummer
H01N2D1X95
Hersteller
FF2
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
95 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Durchmesser der Einzeldrähte:
0.21 mm
Ader-Zahl:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
21.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...85 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-35...85 °C
Nennspannung U0:
100 V
Nennspannung U:
100 V


