CARLO GAVAZZI - GAVSC2 SENSORE MAGNETICO RETTANGOLARE - SC2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Breite des Sensors - 11.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8012463001526
Artikelnummer
GAVSC2
Herstellernummer
SC2
Hersteller
GAV
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
11.5 mm
Höhe des Sensors:
21.2 mm
Länge des Sensors:
79 mm
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
3000 mA
Umgebungstemperatur:
-25...75 °C
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0...250 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0...250 V
Spannungsart:
AC
Schaltabstand:
28 mm
Schutzart (IP):
IP67


