Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVMOFT20-8 FOT. TX D 10MM 8 GRADI SN=20M CAVO

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVMOFT20-8 FOT. TX D 10MM 8 GRADI SN=20M CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 50 mA

  • Max. Schaltabstand - 20000 mm

  • Breite des Sensors - 10 mm

  • Höhe des Sensors - 39.5 mm

  • Länge des Sensors - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021309907

Artikelnummer

GAVMOFT20-8

Herstellernummer

MOFT20-8

Hersteller

GAV

Max. Ausgangsstrom:

50 mA

Max. Schaltabstand:

20000 mm

Breite des Sensors:

10 mm

Höhe des Sensors:

39.5 mm

Länge des Sensors:

10 mm