CARLO GAVAZZI - GAVIA18DSF08DO SENS. IND. M18 SN=8MM NO CAVO - IA18DSF08DO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 57 mm
Durchmesser Sensor - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Packung
1 ST
EAN
8001021346520
Artikelnummer
GAVIA18DSF08DO
Herstellernummer
IA18DSF08DO
Hersteller
GAV
Länge des Sensors:
57 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Versorgungsspannung:
10...40 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...40 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
500 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ein CARLO GAVAZZI Produkt
Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie


