Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVERT25 BANDA RIFLETTENTE L=45,7M H=25MM

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVERT25 BANDA RIFLETTENTE L=45,7M H=25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Reflexband

  • Breite - 45700 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Befestigung selbstklebend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072484494

Artikelnummer

GAVERT25

Herstellernummer

ERT25

Hersteller

GAV

Form:

Reflexband

Breite:

45700 mm

Höhe:

25 mm

Befestigung selbstklebend:

ja

Nastro riflettore catarifrangente di elevata qualità per tutte le fotocellule a riflessione. 1 rotolo :larghezza 25 mm - lunghezza 45.7 mt. Materiale: PMMA (acrilico) Temperatura di esercizio: da -20 a +50° C