CARLO GAVAZZI - GAVEI3010TBOSL SENS. IND. M30 SN=10MM NO LUNGO INOX CAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schaltabstand - 10 mm 
- Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel 
- Ausführung der Schaltfunktion - Schließer 
- Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht 
- Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001022526655
Artikelnummer
GAVEI3010TBOSL
Herstellernummer
EI3010TBOSL
Hersteller
GAV
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
79 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
20...250 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schaltfrequenz:
25 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
500 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20...250 V
Druckfest:
ja