Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEI1808NPOSS SENS. IND. M18 SN=8MM NO CORTO INOX CAVO - EI1808NPOSS

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVEI1808NPOSS SENS. IND. M18 SN=8MM NO CORTO INOX CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 65 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig

  • Schaltabstand - 8 mm

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024433227

Artikelnummer

GAVEI1808NPOSS

Herstellernummer

EI1808NPOSS

Hersteller

GAV

Länge des Sensors:

65 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

nicht bündig

Schaltabstand:

8 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Versorgungsspannung:

10...40 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...40 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

400 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Druckfest:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore di prossimità con custodia in acciaio inox filettata. Indicazione di uscita attivata tramite LED giallo circolare.