Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVEI1805TBOSS SENS. IND. M18 SN=5MM NO CORTO INOX CAVO - EI1805TBOSS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge des Sensors - 57 mm

  • Durchmesser Sensor - 18 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021336866

Artikelnummer

GAVEI1805TBOSS

Herstellernummer

EI1805TBOSS

Hersteller

GAV

Länge des Sensors:

57 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

500 mA

Versorgungsspannung:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...250 V

Spannungsart:

AC

Schaltfrequenz:

25 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sensore di Prossimità Induttivo M18 Cilindrico filettatato corto. Connessione Cavo. FUNZIONE DI USCITA: normalmente aperto. Peso: 10 g. Temperatura di funzionamento: da -25° a +70°C. Grado di protezione IP 67.

CARLO GAVAZZI

Ein CARLO GAVAZZI Produkt

Entdecken Sie die CARLO GAVAZZI-Serie