Startseite

CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF07NC SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=7MM NPN NC - CD50CNF07NC

KopierenKopieren
CARLO GAVAZZI - GAVCD50CNF07NC SENS. CAP. CUSTODIA SLIM SN=7MM NPN NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 30 mm

  • Höhe des Sensors - 7 mm

  • Länge des Sensors - 50 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076346361

Artikelnummer

GAVCD50CNF07NC

Herstellernummer

CD50CNF07NC

Hersteller

GAV

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

7 mm

Länge des Sensors:

50 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

7 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung der Schaltfunktion:

Öffner (NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Kaskadierbar:

nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

50 mA

Versorgungsspannung:

10...30 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...27 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

10 Hz

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Druckfest:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Capacitive Proximity Sensor, Flush mountable, Sensing Range 7mm, Fixed distance, Power Supply 10-30VDC, NPN Output, N.C., Cable PVC, Housing 30 x 7 x 50mm, IP67