CANFOR UTENSILI SRL - CNF907/10/018 Pinze universali 180 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 36.5 mm
Vorstehende Schneide - nein
Isoliert - ja
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
6 ST
EAN
8024818008555
Artikelnummer
CNF907/10/018
Herstellernummer
907/10/018
Hersteller
CNF
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
36.5 mm
Vorstehende Schneide:
nein
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Werkstoff:
Stahl
Form:
gerade
Kopfbreite:
10 mm
Kopfhöhe:
5.8 mm
Ausführung funkenarm:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Greiffläche:
gezahnt
Geschmiedet:
nein
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Mit Aufprallschutz:
nein
Mit Seitenschneider:
nein
Greifbereich:
0...36.5 mm
Oberflächenbehandlung:
sonstige
Gewicht:
300 g



