CANFOR UTENSILI SRL - CNF900/94/010 Serie 5 giraviti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Packung
1 ST
EAN
8024818008524
Artikelnummer
CNF900/94/010
Herstellernummer
900/94/010
Hersteller
CNF
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
3
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ:
0
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Griffausführung:
2-Komponenten
Klingenmaterial:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Kappe drehbar:
nein
Verpackung:
Karton (Box)
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja



