Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/09 Calza passante 110÷130 mm

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 110...130 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 10200 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003666

Artikelnummer

CNF840/09

Herstellernummer

840/09

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

110...130 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

10200 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

10200 kN

Calza passante 110÷130 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieriindustriali e/o stradali.