CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/03 Calza passante 30÷40 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30...40 mm
Freidrehender Kopf - nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - Stahl
Max. Zugkraft - 3700 kN
Packung
1 ST
EAN
8024818003604
Artikelnummer
CNF840/03
Herstellernummer
840/03
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30...40 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
3700 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
3700 kN
Calza passante 30÷40 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.