CANFOR UTENSILI SRL - CNF840/02 Calza passante 20÷30 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...30 mm 
- Freidrehender Kopf - nein 
- Kopf-Ausführung - offen 
- Werkstoff - Stahl 
- Max. Zugkraft - 2200 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024818003598
Artikelnummer
CNF840/02
Herstellernummer
840/02
Hersteller
CNF
Geeignet für Kabeldurchmesser:
20...30 mm
Freidrehender Kopf:
nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
Stahl
Max. Zugkraft:
2200 kN
Kopfform:
sonstige
Bruchlast:
2200 kN
Calza passante 20÷30 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la sostituzione e/o la messa a dimora di cavi situati in prossimità di un armadio elettrico oppure per il traino di più cavi nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e/o stradali.