Startseite

CANFOR UTENSILI SRL - CNF835/10 Calza aperta 130÷150 mm

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 130...150 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - Stahl

  • Max. Zugkraft - 12700 kN

Packung

  • 1 ST

EAN

8024818003550

Artikelnummer

CNF835/10

Herstellernummer

835/10

Hersteller

CNF

Geeignet für Kabeldurchmesser:

130...150 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

Stahl

Max. Zugkraft:

12700 kN

Kopfform:

sonstige

Bruchlast:

12700 kN

Calza aperta 130÷150 mm. Questa tipologia di calze vengono impiegate per la messa a dimora di più cavi di misure diverse nell’ambito dell’illuminazione pubblica e nei cantieri industriali e stradali. La particolarità di questa calza è rappresentata dal fatto che, essendo aperta, off re maggiori prestazioni nell’utilizzo.